Beli kombinasi tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp409.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    ThreeBond 1184 is a semi drying liquid gasket whose main component is special synthetic rubber.After it is applied and dried, it forms a rubber-like elastic body. Since it excels in padding property, it hows a high sealing effect even on bonded surfaces with poor flatness and large clearance. In addition, it has excellent resistance to water, oil and gasoline.
    atribut:
    • Operating Temp. Range: - 40 to 150 Degree Celcius
    • Appearance: Gray
    • Specific Gravity: 1.26
    • Hardness: 23 Shore A
    • Packaging Size (g): 200
    • Elongation: 17.2
    • Tack Free Time: 12 min
    • Tensile Strength: 0.17 Mpa
    • Viscosity (Pa.s): 9.50
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  3. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  4. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  5. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  6. ThreeBond Liquid Gasket Rubber-Based (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

  7. ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  8. ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

  9. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp459.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hours
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
    • Appearance: Gray paste form
    • Specific Gravity: 1.50
    • Hardness: 50 Shore A
    • Elongation: 3
    • Tensile Strength (MPa): 2.0
    • Tack Free Time (minute): 7
    • Viscosity (Pa.s): 300
  10. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    TB1211 is a free flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1211 is ideal for places where a long, faultless seal is absolutely critical. Recommended for sealing flange surfaces.
    atribut:
    • Hardness: 26 Shore A
    • Size (g): 100
    • Tensile Strength: 2.5 Mpa
    • Appearance: White paste
    • Specific Gravity: 1.01
    • Elongation: 3.03
    • Operating Temp. Range: - 60 to 200°C
    • Tack Free Time: 40 min
    • Viscosity (Pa.s): 68
  11. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  12. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  13. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  14. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  15. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  16. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  17. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
Daftar Harga kombinasi tekiro Terbaru October 2026
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp409.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
ThreeBond Liquid Gasket Rubber-Based (Lem Gasket)Rp11.900
ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)Rp49.900
ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)Rp179.900
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp459.900
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait